- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プルボックス 150x150x75のおすすめ人気ランキング
プルボックス 150x150x75のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新94件の「プルボックス 150x150x75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プルボックス」、「プルボックス 300x300x200」、「プルボックス パナソニック」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
材質鉄仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
日東工業ステンレス防水形プルボックス
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス色本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
仕様カブセ
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
材質鉄形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり